{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.000 mm | |
Širina presjeka | 40 mm | |
Debljina presjeka | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461200 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206916 | |
Broj proizvođača | 461200 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Radioničko ravnalo od čelika s mjernom podjelom, duljina: 1000mm
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
36,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
61,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Širina presjeka | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Debljina presjeka | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Radioničko ravnalo | Ravnalo |