{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | mm / inči | |
s fazom | Da | |
Materijal | eloksirana aluminijska legura | |
Duljina | 1.000 mm | |
Širina presjeka | 50 mm | |
Debljina presjeka | 5 mm | |
Standard | EG II | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461170 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197948984 | |
Broj proizvođača | 461170 1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Radioničko ravnalo s dvostranom mjernom letvicom 1000 mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina | 1.000 | 1.000 |
s fazom | Da | |
Standard | EG II | |
Materijal | eloksirana aluminijska legura | |
Širina presjeka | 50 | 40 |
Debljina presjeka | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo |