Čelično ravnalo oblik B 500 mm

Artikl br.: 461100 500
(48,98 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 866

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 866
    Granica odstupanja 0,1 mm
    Oblik B
    Duljina 500 mm
    Širina presjeka 24,5 mm
    Debljina presjeka 4,5 mm
    Vrsta proizvoda Ravnalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 461100 500
    EAN / GTIN 4045197206848
    Broj proizvođača 461100 500

    Opis

    Izvedba:

    Oblik B: visoki bridovi precizno brušeni i poravnati. Plosnate strane precizno obrađene. Sa zaštićenim krajevima na kraju ravnala. Jedna strana s točnom milimetarskom podjelom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu