Čelično ravnalo oblik B 1000 mm

Artikl br.: 461100 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 70,17 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 866

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 866
Granica odstupanja 0,1 mm
Oblik B
Duljina 1.000 mm
Širina presjeka 30 mm
Debljina presjeka 6 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461100 1000
EAN / GTIN 4045197206855
Broj proizvođača 461100 1000

Opis

Izvedba:

Oblik B: visoki bridovi precizno brušeni i poravnati. Plosnate strane precizno obrađene. Sa zaštićenim krajevima na kraju ravnala. Jedna strana s točnom milimetarskom podjelom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu