{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 874 | |
Preciznost | 2 | |
Tolerancija ravnine za ispitne površine | 0,021 mm | |
Oblik | A | |
Opis oblika | pravokutni poprečni presjek | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Duljina | 500 mm | |
Širina presjeka ±0,2 mm | 29,3 mm | |
Visina presjeka ±0,2 mm | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnato ravnalo |
Broj artikla | 460500 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206732 | |
Broj proizvođača | 460500 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |