Plosnato ravnalo 1000 mm

Artikl br.: 460500 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,53 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Standard: DIN 874

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 874
Preciznost 2
Tolerancija ravnine za ispitne površine 0,033 mm
Oblik A
Opis oblika pravokutni poprečni presjek
Materijal Specijalni čelik
Duljina 1.000 mm
Širina presjeka ±0,2 mm 39,3 mm
Visina presjeka ±0,2 mm 7,5 mm
Vrsta proizvoda Plosnato ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 460500 1000
EAN / GTIN 4045197206749
Broj proizvođača 460500 1000

Opis

Izvedba:

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana.
S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu