Plosnato ravnalo 500 mm

Artikl br.: 460300 500
(227,90 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 45,16 € kom.
  • 27,24 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 874

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 874
Preciznost 0
Tolerancija ravnine za ispitne površine 0,007 mm
Oblik A
Opis oblika pravokutni poprečni presjek
Materijal Specijalni čelik
Duljina 500 mm
Širina presjeka ±0,2 mm 49,3 mm
Visina presjeka ±0,2 mm 9,5 mm
Vrsta proizvoda Plosnato ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 460300 500
EAN / GTIN 4045197206633
Broj proizvođača 460300 500

Opis

Izvedba:

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana.
S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za najtočnije precizno ispitivanje.

Napomena:

U nekorozivnoj izvedbi dostupno iz tvornice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu