{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 874 | |
Preciznost | 0 | |
Tolerancija ravnine za ispitne površine | 0,017 mm | |
Oblik | A | |
Opis oblika | pravokutni poprečni presjek | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Duljina | 1.500 mm | |
Širina presjeka ±0,2 mm | 69,3 mm | |
Visina presjeka ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnato ravnalo |
Broj artikla | 460300 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197206657 | |
Broj proizvođača | 460300 1500 |