{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 200×165 mm | |
Preciznost | 2 | |
Pravokutnost | 0,045 mm | |
Presjek kraka | 35×7 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca |
Broj artikla | 452590 250X165 | |
EAN / GTIN | 4045197372154 | |
Broj proizvođača | 452590 250X165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kutnik bez oslonca Točnost 2 250X165 mm
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
40,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 2 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Pravokutnost | 0,045 | 0,023 |
Presjek kraka | 35×7 | 35×7 |
Duljina krakova | 200×165 | 250×165 |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca | Kutnik bez oslonca |