Kutnik bez oslonca Točnost 2 1000X500 mm

Artikl br.: 452590 1000X500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 875
    Duljina krakova 1000×500 mm
    Preciznost 2
    Pravokutnost 0,12 mm
    Presjek kraka 50×10 mm
    Vrsta proizvoda Kutnik bez oslonca

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 452590 1000X500
    EAN / GTIN 4045197780928
    Broj proizvođača 452590 1000X500

    Opis

    Izvedba:

    Sve površine i skošenja precizno brušena. Kontrolne površine fino brušene.

    Upotreba:

    Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

    Točnost:

    DIN 875 / 2 tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,030 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu