Tanki kutnik s osloncem, kaljen nehrđajući, točnost 00 75X50 mm

Artikl br.: 450020 75X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,53 € kom.
  • 17,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875/00
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 875/00
    Pravokutnost 0,003 mm
    Duljina duljeg kraka 75 mm
    Duljina kraćeg kraka 50 mm
    Presjek duljeg kraka 18×3 mm
    Presjek kraćeg kraka 16×12 mm
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Kutnik sa zašiljenim rubovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 450020 75X50
    EAN / GTIN 4045197443984
    Broj proizvođača 450020 75X50

    Opis

    Izvedba:

    Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.
    Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.
    S čvrstim ojačanim krakom.

    Upotreba:

    Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu