{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875/00 | |
Pravokutnost | 0,004 mm | |
Duljina duljeg kraka | 150 mm | |
Duljina kraćeg kraka | 100 mm | |
Presjek duljeg kraka | 22×4 mm | |
Presjek kraćeg kraka | 22×12 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutnik sa zašiljenim rubovima |
Broj artikla | 450020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444004 | |
Broj proizvođača | 450020 150X100 |