Precizni kutnik od kaljenog VA čelika, ravna izvedba nehrđajući, točnost 00 75X50 mm

Artikl br.: 450010 75X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 48,44 € kom.
  • 17,81 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875/00
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875/00
Pravokutnost 0,003 mm
Duljina duljeg kraka 75 mm
Duljina kraćeg kraka 50 mm
Presjek kraka 15×4 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kutnik sa zašiljenim rubovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 450010 75X50
EAN / GTIN 4045197443946
Broj proizvođača 450010 75X50

Opis

Izvedba:

Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.
Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

Upotreba:

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu