{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875/00 | |
Pravokutnost | 0,003 mm | |
Duljina duljeg kraka | 100 mm | |
Duljina kraćeg kraka | 70 mm | |
Presjek kraka | 20×5 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutnik sa zašiljenim rubovima |
Broj artikla | 450010 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443953 | |
Broj proizvođača | 450010 100X70 |