Dvostruka prizma sa stezaljkom, pojedinačna 70X45 mm

Artikl br.: 447100 70X45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
  • sve dijelove: kaljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vratila 6 mm - 33 mm
sve dijelove kaljeno
Duljina 70 mm
širina 45 mm
Visina 40 mm
Težina po komadu 0,85 kg
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 447100 70X45
EAN / GTIN 4045197205094

Opis

Izvedba:

Od kaljenog čelika, popuštenog i fino brušenog u paru. Tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,01 mm. Prizme različitih dubina; 2 potporne površine. Snažan stezni luk s ručkom za čvrsto pritezanje obradaka.