Dvostruka prizma sa stezaljkom, pojedinačna 45X40 mm

Artikl br.: 447100 45X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ vratila 6 mm - 30 mm
    sve dijelove kaljeno
    Duljina 45 mm
    širina 40 mm
    Visina 36 mm
    Težina po komadu 0,5 kg
    Vrsta proizvoda prizma

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 447100 45X40
    EAN / GTIN 4045197205087
    Broj proizvođača 447100 45X40

    Opis

    Izvedba:

    Od kaljenog čelika, popuštenog i fino brušenog u paru. Tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,01 mm. Prizme različitih dubina; 2 potporne površine. Snažan stezni luk s ručkom za čvrsto pritezanje obradaka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu