Par dvostrukih prizmi sa stezaljkom 75X55 mm

Artikl br.: 447010 75X55
Novi proizvod
Postavite cijenu 2 Piece (143,10 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vratila 5 mm - 50 mm
sve dijelove kaljeno
Duljina 75 mm
širina 55 mm
Visina 55 mm
Težina po komadu 1,4 kg
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 447010 75X55
EAN / GTIN 4045197205032
Broj proizvođača 447010 75X55

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,004 mm. Prizma od kaljenog čelika, popuštenog i fino brušenog u paru u paru. Prizme različitih dubina; 2 potporne površine. Snažan stezni luk sa zvjezdastom ručkom za čvrsto pritezanje obradaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu