{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 7 mm - 70 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 100 mm | |
širina | 75 mm | |
Visina | 75 mm | |
Težina po komadu | 3,2 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 447010 100X75 | |
EAN / GTIN | 4045197205049 | |
Broj proizvođača | 447010 100X75 |