{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 400 mm | |
Podjela / mjerna skala | 0,05 mm | |
Granica odstupanja | 100 µm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Površina | mat kromirano | |
Duljina vodilice za označavanje | 160 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za označavanje |
Broj artikla | 446300 400 | |
EAN / GTIN | 4045197204943 | |
Broj proizvođača | 446300 400 |