Ravnalo za označavanje 200 mm

Artikl br.: 446300 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 18,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Podjela / mjerna skala 0,05 mm
Granica odstupanja 75 µm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Površina mat kromirano
Duljina vodilice za označavanje 135 mm
Pakiranje stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Ravnalo za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446300 200
EAN / GTIN 4045197204929
Broj proizvođača 446300 200

Opis

Izvedba:

Matirano kromiran s precizno graviranom skalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu