{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina označavanja | 200 mm | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Duljina kraka | 50 / 43 mm | |
Dubinomjer | plosnato | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za označavanje |
Broj artikla | 446120 200 | |
EAN / GTIN | 4946368111285 | |
Broj proizvođača | 536-222 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravnalo za označavanje, mjerno područje: 200mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
221,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.494 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina označavanja | 200 mm | 200 mm |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za označavanje | Ravnalo za označavanje |