Ravnalo za označavanje 200 mm

Artikl br.: 446100 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.263 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela / mjerna skala 0,1 mm
Podjela / mjerna skala 1/128 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 100 µm
Duljina označavanja 200 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Materijal pribadače HM
Vrsta proizvoda Ravnalo za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446100 200
EAN / GTIN 4045197204875
Broj proizvođača 446100 200

Opis

Izvedba:

Mjerna letvica s preciznom podjelom. Igla za označavanje od tvrdog metala; klizač s nonius skalom i graničnikom.

Izvedba - Slika:

Mjerni krak
Graničnik

Upotreba:

Za označavanje paralelnih linija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu