Mrežni adapter MH

Artikl br.: 445282 MH
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mrežni napon, izlaz 14 V
    Mrežni napon za punjač 220 V
    Težina 246 g
    Vrsta proizvoda Mrežni dio

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 445282 MH
    EAN / GTIN 7630041130041
    Broj proizvođača 00760258

    Opis

    Odgovara:

    Visinomjeri br. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

    Opseg isporuke:

    Punjač 14 V, adapter, priključak,⌀ 1.35 mm do Ø 2.1 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu