{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 715 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 870 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Korak (namjestiv) | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 8 µm | |
Preciznost ponavljanja (2 σ) | < 3 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
Prihvat | TESA Link Connector TLC | |
IP-klasa zaštite | IP 55 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Snaga mjerenja | 1,5 ± 0,5 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Broj proizvođača | 00730083 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni visinomjer TESA-HITE MAGNA, tip: 700
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
4.260,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
8.151,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inči | mm / inča |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 870 mm | 0 mm - 770 mm |
Mjerno područje | 0 mm - 715 mm | 600 mm |
Snaga mjerenja | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Prihvat | TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje |
Vrsta proizvoda | Visinomjer | Visinomjer |