{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 600 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 715 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Korak (namjestiv) | 0,001 / 0,0005 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Preciznost ponavljanja, razina | 1,8 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 12 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
Prihvat | Digimatic-sučelje; USB-sučelje | |
Opskrba energijom | na bateriju; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 LR6 | |
Snaga mjerenja | 1,5 ±0,5 N | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445233 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760582 | |
Broj proizvođača | 518-242 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni visinomjer QM-Height, tip: 600
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
5.251,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
8.151,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inči | mm / inča |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 715 mm | 0 mm - 770 mm |
Mjerno područje | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Snaga mjerenja | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Prihvat | Digimatic-sučelje; USB-sučelje | MAHR i-wi radijski sustav; USB sučelje |
Vrsta proizvoda | Visinomjer | Visinomjer |