{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Visina označavanja | 600 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vijek trajanja baterije cca | 3.500 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine podnožja | 180 mm | |
Širina površine podnožja | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Digitalni visinomjer, visina označavanja: 600mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
2.553,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
854,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.076,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Granica odstupanja | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Duljina površine podnožja | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Širina površine podnožja | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje | Digitalni visinomjer i uređaj za označavanja s izlazom podataka |