Digitalni visinomjer 300 mm

Artikl br.: 445222 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 39,64 € kom.
  • 64,66 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Visina označavanja 300 mm
    Očitavanje 0,005 mm
    Granica odstupanja 0,02 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Vijek trajanja baterije cca 3.500 h
    Mjerna tehnika digitalno
    Duljina površine podnožja 135 mm
    Širina površine podnožja 91 mm
    Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 445222 300
    EAN / GTIN 2050001062291

    Opis

    Izvedba:

    Izravno očitavanje s digitalnog zaslona.Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje. Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti − pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel. 1000 s 3 mjerne vodilice). Dvije unaprijed određene vrijednosti omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka). Mjerni krak s VHM pločicom. Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje.
    Dodatno sa signalnim senzorom. Osobito prikladan za apsolutno mjerenje, usporedno mjerenje i mjerenje lančanih dimenzija.

    Upotreba:

    Pri dodiru s mjerenom površinom aktivira se zvučni signal.Mjernu vrijednost se pohranjuje i nakon daljnjeg pomicanja (slobodni hod 2 mm), jednostavno rukovanje. ⌀ glave ticala se automatski uzima u obzir.

    Opseg isporuke:

    Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357,1 pokrivač,1 mjerni krak s VHM pločicom br. 445230,1 ticalo

    Dodatni pribor:

    Četverokutni držač br. 445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br. 445250, kutomjer br. 453500, držač br. 453520 i podatkovni kabel br. 497080.