{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Visina označavanja | 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Visina znakova | 12 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB međusklop | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Presjek mjernih stupova | 35×12 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Preset funkcija | Da | |
Vijek trajanja baterije cca | 20.000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine podnožja | 149 mm | |
Širina površine podnožja | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Digitalni visinomjer HDS Absolute Digimatic, visina označavanja: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
826,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
487,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
782,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Granica odstupanja | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Duljina površine podnožja | 149 mm | 135 mm | 165 mm |
Širina površine podnožja | 100 mm | 90 mm | 110 mm |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje | Digitalni visinomjer i uređaj za označavanja s izlazom podataka |