Digitalni visinomjer, visina označavanja: 300mm

Artikl br.: 443850 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 67,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Visina označavanja 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,05 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Presjek mjernih stupova 23×6,1 mm
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine podnožja 135 mm
Širina površine podnožja 90 mm
Težina 2,1 kg
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 443850 300
EAN / GTIN 4045197204745
Broj proizvođača 443850 300

Opis

Izvedba:

Digitalni visinomjer za mjerenje visine i označavanje s finim podešavanjem. Čvrsto postolje s brušenom donjom površinom.
LCD indikator kojeg je moguće lako očitavati. Mjerni krak s VHM pločicom.

Funkcija:

Pronalaženje nule u svakom položaju.
Mogućnost spremanja izmjerenih vrijednosti (HOLD).
ABS / INC, TOL i SET.

Opseg isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 081560 vel. 357, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443851.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu