{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Visina označavanja | 300 mm | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Presjek mjernih stupova | 30×12 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina površine podnožja | 165 mm | |
Širina površine podnožja | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Broj proizvođača | 443450 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizni visinomjer s povećalom, visina označavanja: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
563,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Presjek mjernih stupova | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Skale | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Duljina površine podnožja | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Širina površine podnožja | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje |