{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Visina označavanja | 600 mm | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,08 mm | |
Presjek mjernih stupova | 30×12 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina površine podnožja | 165 mm | |
Širina površine podnožja | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443450 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889911 | |
Broj proizvođača | 443450 600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizni visinomjer s povećalom, visina označavanja: 600mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
718,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Presjek mjernih stupova | 30×12 mm | 35×12 mm | 35×12 mm |
Skale | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Duljina površine podnožja | 165 mm | 175 mm | 190 mm |
Širina površine podnožja | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje | Visinomjer i uređaj za označavanje |