{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip kotačića | Valjci s utorima | |
za maksimalni ⌀ obratka | 40 mm | |
za ⌀ obratka | 2 mm - 40 mm | |
Duljina osnovne ploče | 400 mm | |
Širina osnovne ploče | 160 mm | |
⌀ valjka | 55 mm | |
Težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda |
Broj artikla | 443300 40 | |
EAN / GTIN | 2050001944726 | |
Broj proizvođača | B700500002 - RPG 240 |