Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPG 30 mm

Artikl br.: 443300 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za maksimalni ⌀ obratka (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip kotačića cilindrični valjci
    za maksimalni ⌀ obratka 30 mm
    za ⌀ obratka 3 mm - 30 mm
    Duljina osnovne ploče 120 mm
    Širina osnovne ploče 120 mm
    ⌀ valjka 30 mm
    Težina 10,5 kg
    Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 443300 30
    EAN / GTIN 2050001944719
    Broj proizvođača B701200006 RPG 330MINI

    Opis

    Izvedba:

    Robustna konstrukcija s prednapregnutim valjnim ležajevima.
    Tip RPG za ispitivanja u serijskoj proizvodnji

    Upotreba:

    Za ispitivanje na vanjskim, unutarnjim i ravnim površinama rotirajućih elemenata.
    Zahvaljujući kompaktnom obliku osobito prikladan za upotrebu na mjernim projektorima, optičkim mjernim strojevima za koordinate kao i mjernim uređajima za konture.

    Točnost:

    Koncentričnost 0,002 mm.

    Opseg isporuke:

    Uključuje ključ i brus (bez mjernih satova).

    Dodatni pribor:

    Križni klizač za mjerenje ravnih površina.
    Mjerni klizač sa šiljkom ili prevučenim valjkom.
    Zglobna ručica s držačem mjernog instrumenta.
    Valjci s HM prevlakom.
    Električni pogon s varijabilnim transformatorom.
    Pneumatski zakretni krak s vlačnim valjkom.

    Napomena:

    Svi tipovi uređaja s drugim tipom valjka (valjci s utorima ili cilindrični valjci) na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu