Par uređaja za ispitivanje s valjcima 50/75 mm

Artikl br.: 443160 50/75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀-područje 2 mm - 40 mm
    Širina T matice h6 10 mm
    maksimalna opteretivost po paru 20 kg
    Vrsta proizvoda Par vodilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 443160 50/75
    EAN / GTIN 4030234000350

    Opis

    Upotreba:

    Za prihvat ekscentričnih ili nepravilnih dijelova.

    Odgovara:

    Uređaj za ispitivanje koncentričnosti br. 443000 vel. 50 i 75/443210.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu