Mali mjerni stol, tip: 50

Artikl br.: 442930 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 78,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 876/0

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/0
Istovar 49 mm
Maksimalna mjerna visina 100 mm
⌀ stupa 22 mm
Stol ⌀ 50 mm
Ukupna visina 200 mm
Težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. ⌀ držača mjernog sata 8 mm.
Površina stola s utorima za prašinu. Čvrsta izvedba bez preciznog namještanja.
Ravnost ≤ 5 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu