{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/0 | |
Istovar | 135 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 150 mm | |
⌀ stupa | 28 mm | |
Poprečni krak ⌀ | 20 mm | |
Duljina stola | 115 mm | |
Širina stola | 98 mm | |
Ukupna visina | 284 mm | |
Težina | 7,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442930 115 | |
EAN / GTIN | 4030234000374 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali mjerni stol 115
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
555,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 135 mm | 60 mm |
Težina | 7,1 kg | 2,5 kg |
Maksimalna mjerna visina | 150 mm | 110 mm |
Standard | DIN 876/0 | DIN 876/0 |
⌀ stupa | 28 mm | 24,4 mm |
Duljina stola | 115 mm | 80 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |