{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/0 | |
Istovar | 90 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 105 mm | |
⌀ stupa | 22 mm | |
⌀ prihvat za mjerni sat | 8 mm | |
Duljina stola | 75 mm | |
Širina stola | 65 mm | |
Ukupna visina | 200 mm | |
Težina | 3,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442918 65X75 | |
EAN / GTIN | 2050002040687 | |
Broj proizvođača | 1B2-0100-00075 |