{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/0 | |
Istovar | 49 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 105 mm | |
⌀ stupa | 22 mm | |
⌀ prihvat za mjerni sat | 8 mm | |
Stol ⌀ | 50 mm | |
Ukupna visina | 200 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442918 50 | |
EAN / GTIN | 2050002040670 | |
Broj proizvođača | 1B2-0050-00210 |