3-D zglobne poluge 290

Artikl br.: 442114 290
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina zglobnog kraka L1 149 mm
Duljina zglobnog kraka L2 129 mm
Vanjski navoj ⌀ dolje M8
Unutarnji navoj ⌀ gore M6
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442114 290
EAN / GTIN 4045197551238
Broj proizvođača 442114 290

Opis

Izvedba:

Mehaničke 3-D poluge sa središnjim pritezanjem. Sva tri zgloba se priteže samo s jednom okretnom ručicom. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano s velikom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu