Mehanički mjerni stativ (s magnetskim postoljem) 240 mm

Artikl br.: 441600 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 240 mm
Duljina zglobnog kraka L1 110 mm
Duljina zglobnog kraka L2 101 mm
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 1.000 N
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441600 240
EAN / GTIN 4062406735135
Broj proizvođača 441600 240

Opis

Izvedba:

Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi spojevi su čvrsto stegnuti središnjom rotacijskom glavom. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Veliki i gumirani ručni kotač(⌀ oko 45 mm, tj. oko 55 mm) za lagano stezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s ⌀ drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.

Stativ, uključuje magnetsko postolje s ergonomskim okretnim prekidačem. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. Drška s plastičnom oblogom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

Opseg isporuke:

Mjerni stativ uklj. magnetsko postolje br. 440620 vel. 1.

Dodatni pribor:

Prihvat mjernog tronošca br. 442100 i 442104.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu