{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje, vanjsko | 40,1 mm - 655 mm | |
Mjerno područje, unutarnje | 1 mm - 615 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Preciznost | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Preciznost ponavljanja (2 σ) | 1 µm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Veličina ekrana | 10 col | |
Vrsta zaslona | TFT-zaslon na dodir | |
Duljina osnovne ploče | 1.140 mm | |
Dubina osnovne površine | 320 mm | |
Visina | 596 mm | |
Težina | 140 kg | |
Prihvat snaga | 150 W | |
Mrežni napon | 100 V - 240 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz - 60 Hz | |
Izlazni napon | 24 V, 5 A | |
Opskrba energijom | 100 – 240 V | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Postavni uređaj |
Broj artikla | 439900 600 | |
EAN / GTIN | 4062406206017 | |
Broj proizvođača | 439900 600 |