Stol za podešavanje SB 1, Tip: 300

Artikl br.: 439900 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: USB sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje, vanjsko 40,1 mm - 345 mm
Mjerno područje, unutarnje 1 mm - 305 mm
Očitavanje 0,001 mm
Preciznost 1,5 + L(mm)/300 µm
Preciznost ponavljanja (2 σ) 1 µm
Očitavanje mm / cola
Prihvat USB sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Veličina ekrana 10 col
Vrsta zaslona TFT-zaslon na dodir
Duljina osnovne ploče 840 mm
Dubina osnovne površine 320 mm
Visina 573 mm
Težina 110 kg
Prihvat snaga 150 W
Mrežni napon 100 V - 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz - 60 Hz
Izlazni napon 24 V, 5 A
Opskrba energijom 100 – 240 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Broj proizvođača 439900 300

Opis

Izvedba:

Jednostavan i udoban za korištenje, horizontalni uređaj sa zaslonom osjetljivim na dodir, prikladan za podešavanje unutarnjih i vanjskih mjernih uređaja. Uređaj je visoke kvalitete, ima čvrsto granitno postolje te visokoprecizne vodilice. Vrlo precizno motorno upravljanje regulira postavljene zadane vrijednosti, čak pri uvođenju različitih mjernih sila u stvarnom vremenu. Višejezični softver. USB sučelja za pisač i skener.

Funkcija:

  • Moguć unos unutarnjih i vanjskih mjera u milimetrima ili colima.
  • Integriran kalkulator tolerancija s brzim odabiranjem min., maks. i srednjih vrijednosti.
  • Spremanje favorita za ponovljeno postavljanje mjernih sredstava.
  • Tijek (povijest) se bilježi i može se pozvati u bilo kojem trenutku.

Opseg isporuke:

Uključuje napajanje, pokrov za zaštitu od prašine, tvorničku kalibraciju, upute za rad, držače za transport.

Dodatni pribor:

Adapter br. 439910; 439912; 439915; 439916, pisač br. 085505, skener 2D bar kodova br. 439930 vel. 1950GHD, produžni kabel s utičnicama br. 081163; 081179.

Napomena:

Granica odstupanja mjerenja (MPE) prema VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Dopušteni okolišni uvjeti 20 °C ± 3 K, izmjereni kalibriranim etalonom ili standardnim mjernim uređajima koji koriste integriranu temperaturnu kompenzaciju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu