Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s dugačkim krakovima 50-80 mm

Artikl br.: 438979 50-80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 31,91 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Bluetooth prihvat; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 50 mm - 80 mm
    Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Očitavanje mm / cola
    Granica odstupanja 0,04 mm
    Preciznost ponavljanja 0,02 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; Bluetooth prihvat; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 67
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
    HM senzorska kugla ⌀ 2 mm
    minimalna širina utora 2,5 mm
    maksimalna dubina utora 8,5 mm
    maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 127 mm
    Snaga mjerenja 1,3 N - 1,8 N
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 438979 50-80
    EAN / GTIN 2050002053205

    Opis

    Izvedba:

    1 fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala.Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti. Unosom prednamještenih vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498954, vel. A2; podatkovni kabel br. 497440; bežični adapter br. 498954, vel. A5.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu