Priključni kabel D1

Artikl br.: 497440 D1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Priključak Digimatic
    Duljina 1 m
    Vrsta proizvoda Podatkovni kabel

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 497440 D1
    EAN / GTIN 2050001677501
    Broj proizvođača 937387

    Opis

    Odgovara:

    Mikrometri (6 pin) br. 421560, vanjski i unutarnji brzi taster zajedno s adapterom sučelja br. 498954 A2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu