{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 40 mm - 60 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
HM senzorska kugla ⌀ | 1 mm | |
minimalna širina utora | 1,5 mm | |
maksimalna dubina utora | 8 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 80 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ mjernog sata | 65 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora. |
Broj artikla | 438950 40-60 | |
EAN / GTIN | 2050001036889 |