Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora 60-80 mm

Artikl br.: 438950 60-80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 31,91 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 60 mm - 80 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Granica odstupanja 0,03 mm
    IP-klasa zaštite IP 65
    HM senzorska kugla ⌀ 1 mm
    minimalna širina utora 1,5 mm
    maksimalna dubina utora 8 mm
    maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 80 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ mjernog sata 65 mm
    Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 438950 60-80
    EAN / GTIN 2050001036919

    Opis

    Izvedba:

    1 fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu