Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s kontaktnom kuglicom za mjerenje 0-20F mm

Artikl br.: 438573 0-20F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 31,91 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: USB međusklop; Digimatic sučelje; Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 0 mm - 20 mm
    Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Očitavanje mm / cola
    Granica odstupanja 0,03 mm
    Preciznost ponavljanja 0,01 mm
    Prihvat USB međusklop; Digimatic sučelje; Bluetooth sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
    HM senzorska kugla ⌀ 1,5 mm
    Duljina mjernog kontakta gore Hb 24 mm
    Duljina mjernog kontakta dolje Hf 2,5 mm
    minimalni ⌀ rupe 9 mm
    maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 80 mm
    Snaga mjerenja 1,1 N - 1,6 N
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenje debljine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 438573 0-20F
    EAN / GTIN 2050002040915
    Broj proizvođača K2R20

    Opis

    Izvedba:

    Jedan fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala.Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.
    Unosom prednamještenih vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

    Dodatni pribor:

    Adapter sučelja br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440 i adapter sučelja br. 498954 vel. A5.