Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom za cijevi 0-50 mm

Artikl br.: 438560 0-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 42,93 € kom.
  • 33,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 50 mm
Očitavanje 0,05 mm
Granica odstupanja 0,05 mm
IP-klasa zaštite IP 65
HM senzorska kugla ⌀ 3 mm
minimalni ⌀ rupe 12 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 169 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ mjernog sata 66 mm
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenje debljine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438560 0-50
EAN / GTIN 2050001036780

Opis

Izvedba:

1 fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu