{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
HM senzorska kugla ⌀ | 1,5 mm | |
minimalni ⌀ rupe | 10 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 80 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ mjernog sata | 65 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine |
Broj artikla | 438560 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050001036773 |