{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Granica odstupanja | 0,015 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
HM senzorska kugla ⌀ | 1,5 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 35 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ mjernog sata | 65 mm | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine |
Broj artikla | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Broj proizvođača | D110 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom, mjerno područje: 0-10mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 mm | 0,1 mm |
Granica odstupanja | 0,015 mm | 0,1 mm |
HM senzorska kugla ⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 35 mm | 36 mm |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ mjernog sata | 65 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine | Brzi uređaj za mjerenje debljine |